Filtr „variobloc“, kovová nádoba včetně průhledítka, BG 1, G 1/4

Artiklové číslo: 125315
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
Katalogové číslo 125315
EAN / GTIN 4047322168502
Číslo výrobce 125315
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr „variobloc“ s kovovou nádobou včetně průhledítka, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, ruční vypouštěcí ventil. Odstředivý separátor se slinutým filtračním prvkem. Filtrace probíhá ve dvou fázích pomocí cyklónové separace (kondenzovaná voda) a PE filtračního prvku (částice). Osvědčená řada v moderním průmyslovém designu, která se vyznačuje snadnou manipulací, pohodlným blokováním pomocí nových spojovacích modulů a vynikajícími průtokovými hodnotami.

Charakteristika:

  • A: 48,0 mm
  • Š: 155,0 mm
  • C: 22,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: variobloc
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Nádoba: Kovová nádoba s průhledítkem
  • Průtok: 1800 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 40 µm
  • Odvod kondenzátu: Manuální
  • Vstupní tlak max.: 20 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C