{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kąt stopnia | 90 stopni | |
| Długość rowków mocujących Lc | 28 mm | |
| Długość całkowita L | 66 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Norma | DIN 8378 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Posuw f | 0,08 mm/obr. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00600100 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90° | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 4,2 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 5,5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Liczba stopni | 2 | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,76 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Durchgangs- und Grundloch | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h8 | |
| Długość użytkowa L1 | 15,01 mm | |
| Długość funkcjonalna | 65,24 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Posuw w | stal < 1100 N/mm2 | |
| Gwint M | M5 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 125050 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197064899 | |
| Numer producenta | 125050 M5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |