• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM z krótkim stopniem 90°, TiAlN, do gwintu: M2,5F

Nr art.: 125050 M2,5F
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
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Średnica skrawania stopień Dc 2,3 mm; 3 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Liczba ostrzy Z 2
Kąt stopnia 90 stopni
Długość rowków mocujących Lc 20 mm
Długość całkowita L 62 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość stopni L3 6,8 mm
Norma DIN 8378
Chłodzenie wewnętrzne nie
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,05 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600100
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M2,5F
Min. średnica skrawania Dc min. 2,3 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 3 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Liczba stopni 2
Indeks poziomu 1; 2
Kąt stopnia 90 stopni
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,41 mm
Kierunek skrętu prawe
Nazwa produktu (typ) N
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość wysięgu A 26 mm
Długość użytkowa L1 7,56 mm
Długość funkcjonalna 61,59 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Posuw w stal < 1100 N/mm2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 125050 M2,5F
EAN / GTIN 4045197265517
Numer producenta 125050 M2,5F
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne - długość stopni według DIN 8378.
Dokładna współosiowość otworu i pogłębienia, dzięki małym tolerancjom ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Przewidziane zwłaszcza do obrabiarek numerycznych i automatów. Do wiercenia otworów pod gwint z pogłębieniem 90°, wg DIN 336, strona 1. Dzięki temu gwintownik nie napotyka na ostre krawędzie otworów.
Wielkości F: do otworów pod gwint, gdy następnym narzędziem jest gwintownik bezwiórowy.