• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM z krótkim stopniem 90°, TiAlN, do gwintu: M4

Nr art.: 125050 M4
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
172 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wiertła stopniowe do otworów pod gwint
Klasa tolerancji wg ISO h8
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Liczba ostrzy Z 2
Długość rowków mocujących Lc 24 mm
Długość całkowita L 66 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Norma DIN 8378
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,08 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600100
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90°
Min. średnica skrawania Dc min. 3,3 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 4,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Nazwa produktu (typ) N
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 12,6 mm
Długość funkcjonalna 65,4 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Posuw w stal < 1100 N/mm2
Gwint M M4
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 125050 M4
EAN / GTIN 4045197064882
Numer producenta 125050 M4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne - długość stopni według DIN 8378.
Dokładna współosiowość otworu i pogłębienia, dzięki małym tolerancjom ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Przewidziane zwłaszcza do obrabiarek numerycznych i automatów. Do wiercenia otworów pod gwint z pogłębieniem 90°, wg DIN 336, strona 1. Dzięki temu gwintownik nie napotyka na ostre krawędzie otworów.
Wielkości F: do otworów pod gwint, gdy następnym narzędziem jest gwintownik bezwiórowy.