• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM z krótkim stopniem 90°, TiAlN, do gwintu: M16

Nr art.: 125050 M16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Powłoka
TiAlN
Rodzaj produktu
Wiertło stopniowe
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Kątownik, 1. stopień
140 stopni
Liczba ostrzy Z
2
Kąt stopnia
90 stopni
Długość rowków mocujących Lc
73 mm
Długość całkowita L
123 mm
Średnica trzonka DS
18 mm
Norma
DIN 8378
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,18 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01800100
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
18 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
48 mm
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90°
Min. średnica skrawania Dc min.
14 mm
Maks. średnica skrawania Dc max.
18 mm
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Liczba stopni
2
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
2,55 mm
Kierunek skrętu
prawe
Min. kąt linii śrubowej
30 stopni
Nazwa produktu (typ)
N
Zastosowanie przy rodzaju otworów
Durchgangs- und Grundloch
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM TIALN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Długość użytkowa L1
43,05 mm
Długość funkcjonalna
120,45 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Proces obróbki
Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Posuw w
stal < 1100 N/mm2
Gwint M
M16
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 125050 M16
EAN / GTIN 4045197656582
Numer producenta 125050 M16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne - długość stopni według DIN 8378.
Dokładna współosiowość otworu i pogłębienia, dzięki małym tolerancjom ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Przewidziane zwłaszcza do obrabiarek numerycznych i automatów. Do wiercenia otworów pod gwint z pogłębieniem 90°, wg DIN 336, strona 1. Dzięki temu gwintownik nie napotyka na ostre krawędzie otworów.
Wielkości F: do otworów pod gwint, gdy następnym narzędziem jest gwintownik bezwiórowy.