{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za navoj | M5 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 8378 | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
| Število zob Z | 2 | |
| Kot konice | 140 stopinj | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kot grezila | 90 stopinj | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| ⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom h8 | 4,2 mm | |
| ⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h8 | 5,5 mm | |
| Višina stopnje L1 1. stopnje | 13,6 mm | |
| Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
| Celotna dolžina L | 66 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
| Številka izdelka | 125050 M5 | |
| EAN/GTIN | 4045197064899 | |
| Številka proizvajalca | 125050 M5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |