• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret court étagé pour avant-trous de taraudage carbure monobloc 90°, TiAlN, Pour filetages: M4

Réf.: 125050 M4
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
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement TiAlN
Type de produit foret étagé
Diamètre des dents, niveau Dc 3,3 mm; 4,5 mm
Classe de tolérance ISO h8
Angle, 1er étage 140 degrés
Nombre de lèvres Z 2
Angle de chanfreinage 90 degrés
Longueur des goujures Lc 24 mm
Longueur totale L 66 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur de chanfreinage L3 11,4 mm
Norme DIN 8378
Arrosage interne non
Type de barre Queue cylindrique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Avance f 0,08 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL00600100
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M4
Diamètre des dents, min. Dc min. 3,3 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 4,5 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de marches 2
Index étage 1; 2
Angle de chanfreinage 90 degrés
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,6 mm
Sens de l’hélice droite
Désignation du produit (type) N
Utilisation avec le type d’alésage trou borgne
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur de col A 30 mm
Longueur utile L1 12,6 mm
Longueur fonctionnelle 65,4 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB); profilage (BPB)
Bague de couleur sans
Avance en acier < 1100 N/mm2
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 125050 M4
EAN / GTIN 4045197064882
Réf. fabricant 125050 M4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Excellente stabilité − Longueur de chanfreinage suivant DIN 8378. Alignement précis grâce à des tolérances de concentricité strictes entre le ⌀ de perçage et de lamage.

Utilisation:

Particulièrement adaptés aux machines CN et automatiques. Pour perçage d'avant-trous de taraudage suivant DIN 336 p. 1 avec chanfreinage de 90°. Le taraud n'attaque pas l'arête vive de l'alésage.
Réf. F: avant-trous de taraudage pour taraud à refouler suivants.