Kratki stopenjski svedri VHM, za osnovno izvrtino 90°, TiAlN, za navoj: M4

Št. art.: 125050 M4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 8378
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navoj M4
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 8378
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Število zob Z 2
Kot konice 140 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kot grezila 90 stopinj
Notranje hlajenje ne
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom h8 3,3 mm
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h8 4,5 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 11,4 mm
Dolžina utorov Lc 24 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti in skoznji izvrtini
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 125050 M4
EAN/GTIN 4045197064882
Številka proizvajalca 125050 M4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
260
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti − dolžina stopnje po DIN 8378. Točna centričnost zaradi ozkih toleranc krožnega teka med ⌀ vrtanja in ⌀ grezenja.

Uporaba:

Posebej primerni za NC-stroje. Za osnovne izvrtine za navoj po DIN336, list 1, z grezenjem 90°. Naslednji navojni sveder pri rezanju navoja zaradi tega ne zareže v ostri rob izvrtine.
Velikosti F: Osnovne izvrtine za naslednji oblikovalec navoja.