Korpus frezu obwodowego TriMILL 013 D63

Nr art.: 123435
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 123435
EAN / GTIN 4045197584366
Numer producenta 123435
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Typ TriMILL 013, Schaftform Fräsdornaufnahme, Średnica ostrza D [mm] 63, Innere Kühlmittelzufuhr ja, TriMILL Rozmiar 013, d H6 [mm] 27, L [mm] 37,5, L1 [mm] 43,18, Plattensitze 6, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111594, Schraube 107551