Fresa circolare TriMILL 013 D63

Codice art.: 123435
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
Codice articolo 123435
EAN / GTIN 4045197584366
Codice del produttore 123435
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Tipo TriMILL 013, forma del gambo attacco mandrino fresa, diametro di taglio D [mm] 63, alimentazione interna del refrigerante sì, TriMILL dimensione 013, d H6 [mm] 27, L [mm] 37,5, L1 [mm] 43,18, sedi delle placchette 6, forma del gambo acciaio, giraviti 111594, vite 107551