Corpul de frezare circulară TriMILL 013 D63

Cod articol.: 123435
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 123435
EAN / GTIN 4045197584366
Număr producător 123435
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Tip TriMILL 013, formă ax prindere mandrină de frezare, diametru tăiere D [mm] 63, alimentare internă cu lichid de răcire da, dimensiune TriMILL 013, d H6 [mm] 27, L [mm] 37,5, L1 [mm] 43,18, locașuri pentru plăci 6, model tija de oțel, șurubelniță 111594, șurub 107551