Fraise circulaire TriMILL 013 D63

Réf.: 123435
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 123435
EAN / GTIN 4045197584366
Réf. fabricant 123435
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Descriere:

Tip TriMILL 013, formă ax prindere mandrină de frezare, diametru tăiere D [mm] 63, alimentare internă cu lichid de răcire da, dimensiune TriMILL 013, d H6 [mm] 27, L [mm] 37,5, L1 [mm] 43,18, locașuri pentru plăci 6, model tija de oțel, șurubelniță 111594, șurub 107551