• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Master Steel Speed, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,3mm

Nr art.: 123026 11,3
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 11,3 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 162 mm
Długość rowków mocujących Lc 114 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01201015
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 45 mm
Wykonanie chwytu HB
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,056 mm
Kierunek skrętu prawe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość wysięgu A 117 mm
Długość użytkowa L1 97,099 mm
Długość funkcjonalna 97,099 mm
Masa 155 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 8×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 97,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123026 11,3
EAN / GTIN 4045197846846
Numer producenta 123026 11,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
195
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
135
Stal < 1100 N/mm²
P
125
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
żeliwo sferoidalne
K
115
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zaprojektowany do zastosowania z bardzo dużymi prędkościami skrawania. Wspaniale nadaje się do maszyn z małym poborem mocy i dużej liczbie obrotów.
  • Znacząca redukcja sił skrawania dzięki specjalnej geometrii ostrzy.
  • Powłoka zapewniająca lepszą odporność na zużycie także przy wysokich temperaturach procesowych.
  • Polerowane rowki na wióry zapewniające dobre odprowadzanie wiórów.

Wąski ścin i szczególne uporządkowanie 4 łysinek prowadzących wpływają na dużą dokładność pozycjonowania i osiową. Zoptymalizowana mikrogeometria zapewnia zwiększoną wytrzymałość i wydajność.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie