{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 11,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 97,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 114 mm | |
Teljes hossz L | 162 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123026 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197846846 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM fúró Weldon DIN 6535 HB 11,3 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
348,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
210,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | zöld |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Névleges ⌀ DC | 11,3 | 11,3 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Csúcsszög | 135 | 135 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 97,1 | 97,05 |
Sorozat | Master Steel | Pro Steel |