• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Master Steel Speed, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,7mm

Nr art.: 123026 7,7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0080 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka DS 8 mm
Długość chwytu LS 36 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 7,7 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 7,7 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość rowków mocujących Lc 76 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,401 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 78 mm
Długość użytkowa L1 64,4 mm
Długość całkowita L 114 mm
Długość funkcjonalna 64,4 mm
Masa 51 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123026 7,7
EAN / GTIN 4045197846488
Numer producenta 123026 7,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
195
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
135
Stal < 1100 N/mm²
P
125
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
żeliwo sferoidalne
K
115
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zaprojektowany do zastosowania z bardzo dużymi prędkościami skrawania. Wspaniale nadaje się do maszyn z małym poborem mocy i dużej liczbie obrotów.
  • Znacząca redukcja sił skrawania dzięki specjalnej geometrii ostrzy.
  • Powłoka zapewniająca lepszą odporność na zużycie także przy wysokich temperaturach procesowych.
  • Polerowane rowki na wióry zapewniające dobre odprowadzanie wiórów.

Wąski ścin i szczególne uporządkowanie 4 łysinek prowadzących wpływają na dużą dokładność pozycjonowania i osiową. Zoptymalizowana mikrogeometria zapewnia zwiększoną wytrzymałość i wydajność.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie