{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Refrigeración interior | Tak, przy 25 bar | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | tak | |
| Serie | Master Steel | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01201015 | |
| Forma de asiento | Kształt B | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0120 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Longitud del mango LS | 45 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 11,4 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 11,4 mm | |
| Configurable | nie | |
| Tolerancia diámetro del filo | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 114 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 2,075 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | prawe | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Forma de rectificado | N | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Material de corte | VHM | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Longitud de alcance A | 117 mm | |
| Longitud útil L1 | 96,9 mm | |
| Longitud total L | 162 mm | |
| Longitud funcional | 96,9 mm | |
| Peso | 157 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Anillo de color | zielony | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Wiertło | |
| Contenido | pieza única |
| Numer artykułu | 123026 11,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197846853 | |
| Numer producenta | 123026 11,4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |