Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 11,1mm

Nr art.: 122793 11,1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,01 € /szt.
  • 0,01 € /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Refrigeração interior sim, com 25 bar
Óleo de arrefecimento sim
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Forma do alojamento Standard
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 0120 mm
Tipo de alojamento pino
Diâmetro da haste 12 mm
Comprimento da haste 45 mm
Modelo da haste HA
Diâmetro de corte, mín. 11,1 mm
Diâmetro de corte, máx. 11,1 mm
Configurabilidade não
Tolerância do diâmetro de corte classe de tolerância ISO
Classe de tolerância ISO m7
Comprimento do sulco das aparas 69 mm
Número de arestas de corte 2
Direção da hélice direita
Ângulo espiral, mín. 30 grau
Ângulo, 1.º nível 180 grau
Forma de retificação N
Designação do produto (tipo) N
Requer broca-piloto tak
Material de corte MDI
Materiais de corte, designação do fabricante VHM TIALN
Revestimento TiAlN
Interface ponto de separação 1
Comprimento da hélice 71 mm
Comprimento útil 54 mm
Comprimento total 116 mm
Comprimento funcional 54 mm
Peso 172 g
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Norma Werksnorm
Método de usinagem perfuração em material sólido
Anel colorido verde
Tipo de produto broca maciça
Índice peça individual

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122793 11,1
EAN / GTIN 4062406092276
Numer producenta 122793 11,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
85
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
60
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Izvedba:

Specialno koničenje za izdelavo izvrtin s 180° dnom izvrtine. Majhne radialne sile tudi pri navrtanju površin z naklonom do 15°. Geometrija utorov za odrezke za optimalno odvajanje odrezkov. S štirimi vodilnimi fazni rezalnimi robovi za stabilizacijo svedra v izvrtini.

Prednosti:

Kot konice 180° omogoča vrtanje in grezenje v enem delovnem koraku.

Priporočilo:

Za procesno varno uporabo 180° svedrov VHM morate obvezno:
  • Pri navrtanju na ravnih površinah izdelava vodilne izvrtine 1 × D s svedrom za vodilno izvrtino art. 122736.
  • Pri vrtanju na nagnjenih površinah do največ 15°: Zmanjšajte podajanje f na 25 % navedene vrednosti. Po navrtanju lahko uporabite normalno vrednost podajanja.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122793 + 129100HB.
Oblika HE: naročite art. 122793 + 129100HE.
VHM-svedri 180° za obdelavo aluminija dobavljivi po ponudbi.
Ni primerno za grezenje za cilindrične vijake po DIN974-1.