• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 11,5mm

Nr art.: 122793 11,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01200115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 12 mm
Długość chwytu 45 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 12 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania 11,5 mm
Maks. średnica skrawania 11,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Min. tolerancja producenta 0 mm
Długość rowków mocujących 69 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Nazwa produktu (typ) W
Konieczne wiertło pilotowe tak
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 71 mm
Długość użytkowa 54 mm
Długość całkowita 116 mm
Długość funkcjonalna 54 mm
Masa 172 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122793 11,5
EAN / GTIN 4045197745286
Numer producenta 122793 11,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
85
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
60
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne zaostrzenie do wykonywania otworów z dnem o kącie 180°.

Zaleta:

Specjalne zaostrzenie do wykonywania otworów z dnem o kącie 180°.

Zalecenie:

Właściwe zastosowanie wiertła z węglika spiekanego 180° wymaga spełnienia następujących wymogów:
  • W przypadku wykonywania otworów na nierównych powierzchniach otwór pilotowy 1×D z wiertłem pilotującym nr 122736.
  • W przypadku wykonywania otworów na powierzchniach pochylonych do maks. 15°: Zmniejszenie posuwu do 25% wskazanych wartości. Po nawierceniu można użyć normalnej wartości posuwu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępe w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122793 + 129100HB.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122793 + 129100HE.
Wiertła z VHM 180° do obróbki aluminium dostarczane na zamówienie.
Nie nadaje się do wykonywania pogłębień do śrub z łbem walcowym wg DIN974-1.