VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 180° 11,1 mm

Artikelnummer: 122793 11,1

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 5×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 11,1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 5×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 180 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 52,4 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Boortoepassing afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 69 mm
Totale lengte L 116 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,15 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122793 11,1
EAN/GTIN 4062406092276

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
85
Staal < 750 N/mm²
P
75
Staal < 900 N/mm²
P
60
Staal < 1100 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale aanslijping voor het maken van boringen met 180° bodem van de boring. Geringe radiale krachten ook bij het aanboren van schuine vlakken tot 15°. Spaangroefgeometrie voor optimale spaanafvoer. Met 4 geleidingsfasen voor stabilisatie van de boor in de boring.

Voordeel:

Dankzij de 180°-tophoek is boren en vlakverzinken in één bewerking mogelijk.

Advies:

Absoluut noodzakelijk voor een proceszeker gebruik van de VHM-boren 180° is:
  • Bij het aanboren op vlakke oppervlakken het uitvoeren van een pilotboring 1×D met pilotboor nr. 122736.
  • Bij het aanboren van schuine vlakken tot max. 15°: voeding f tot 25% van de aangegeven waarden reduceren. Na het aanboren kan normale voedingswaarde worden toegepast.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122793 + 129100HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 122793 + 129100HE bestellen.
180°-VHM-boor voor aluminiumbewerking op aanvraag leverbaar.
Niet geschikt voor het maken van verzinkingen voor cilinderkopbouten volgens DIN974-1.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen