• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 16,5mm

Nr art.: 122793 16,5
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 16,5 mm
Długość całkowita L 141 mm
Długość rowków mocujących Lc 91 mm
Średnica trzonka DS 18 mm
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 48 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Konieczne wiertło pilotowe tak
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji m7
Długość wysięgu A 93 mm
Długość użytkowa L1 69 mm
Długość funkcjonalna 69 mm
Masa 356 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 5×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 66,3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122793 16,5
EAN / GTIN 4045197745378
Numer producenta 122793 16,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
85
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
60
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne zaostrzenie do wykonywania otworów z dnem o kącie 180°.

Zaleta:

Specjalne zaostrzenie do wykonywania otworów z dnem o kącie 180°.

Zalecenie:

Właściwe zastosowanie wiertła z węglika spiekanego 180° wymaga spełnienia następujących wymogów:
  • W przypadku wykonywania otworów na nierównych powierzchniach otwór pilotowy 1×D z wiertłem pilotującym nr 122736.
  • W przypadku wykonywania otworów na powierzchniach pochylonych do maks. 15°: Zmniejszenie posuwu do 25% wskazanych wartości. Po nawierceniu można użyć normalnej wartości posuwu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępe w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122793 + 129100HB.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122793 + 129100HE.
Wiertła z VHM 180° do obróbki aluminium dostarczane na zamówienie.
Nie nadaje się do wykonywania pogłębień do śrub z łbem walcowym wg DIN974-1.