• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,1mm

Nr art.: 122793 3,1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • INR 2.20 /szt.
  • INR 2.20 /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 3,1 mm
Klasa tolerancji wg ISO m7
Długość całkowita L 66 mm
Długość rowków mocujących Lc 28 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Konieczne wiertło pilotowe tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji m7
Długość wysięgu A 30 mm
Długość użytkowa L1 23 mm
Długość funkcjonalna 23 mm
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 5×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 23,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122793 3,1
EAN / GTIN 4045197744616
Numer producenta 122793 3,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
85
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
60
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Version:

Special point geometry for generating 180° flat-bottomed holes. Low radial forces even when spot drilling on faces with up to 15° slope. Flute geometry for optimum chip evacuation. With 4 guide chamfers to stabilise the drill in the hole.

Advantage:

The 180° point angle permits drilling and counterboring in a single operation.

Recommendation:

When using the solid carbide 180° drill it is absolutely essential for process reliability:
  • When spot drilling on flat surfaces to drill a pilot hole 1×D using pilot drill No. 122736.
  • When spot drilling on sloping surfaces up to max. 15° : reduce the feed rate f to 25% of the stated value. After spot drilling, the normal feed rate value can be used.

Note:

Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.
Form HB and HE supplied at the same price as HA.
Form HB: order with No. 122793 + 129100HB .
Form HE: order with No. 122793 + 129100HE.
180° solid carbide drills for machining aluminium available on request.
Not suitable for generating counterbores for socket-head screws to DIN974-1.