• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 11,9mm

Nr art.: 122793 11,9
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,01 € /szt.
  • 0,01 € /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Arrosage interne oui, à 25 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01200115
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 12 mm
Longueur de queue 45 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 12 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. 11,9 mm
Diamètre des dents, max. 11,9 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Tolérance de fabrication min. 0 mm
Longueur des goujures 69 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 180 degré
Désignation du produit (type) W
Foret pilote nécessaire tak
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col 71 mm
Longueur utile 54 mm
Longueur totale 116 mm
Longueur fonctionnelle 54 mm
Poids 172 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur vert
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122793 11,9
EAN / GTIN 4062406092337
Numer producenta 122793 11,9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Opis

Modelis:

Specialiai užgaląsta viršūne galima gręžti kiaurymes su 180° galiniu paviršiumi. Mažos radialinės jėgos net ir įgręžiant 15° pasvirusius paviršius. Sraigtinių griovelių geometrija užtikrina optimalų drožlių pašalinimą. 4-ios kreipiančiosios briaunos užtikrina grąžto stabilumą kiaurymėje.

Privalumai:

180° viršūnės kampu galima gręžti ir gilinti tos pačios operacijos metu.

Rekomendacija:

Saugiam darbo procesui naudojant VHM gražtą 180° užtikrinti privalu:
  • Gręžiant lygiuose paviršiuose pagalbinę kiaurymę 1×D gręžti su grąžtu Nr. 122736.
  • Gręžiant nuožulniuose paviršiuose iki maks. 15°: pastūmą f sumažinti iki 25% nurodytų verčių. Įgręžus galima dirbti standartine pastūma.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122793 + 129100HB.
Forma HE: užsakyti Nr. 122793 + 129100HE.
180° VHM grąžtas aliuminio apdirbimui tiekiamas pagal paklausimą.
Netinka varžtų su cilindrinėmis galvutėmis pagal DIN974-1 gamybai.