{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Kątownik, 1. stopień | 155 stopni | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 12 mm | |
| Długość całkowita L | 102 mm | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 17 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h6 | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Posuw f | 0,22 mm/obr. | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00400105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel Feed VHM-NC-Anbohrer | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,33 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIAIN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h6 | |
| Długość użytkowa L1 | 57 mm | |
| Długość funkcjonalna | 1,33 mm | |
| Masa | 140 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Nawiertak | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 1,2 mm | |
| Posuw w | stal < 1100 N/mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 121130 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197887528 | |
| Numer producenta | 121130 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |