Hexagon die nut / SK M 30 tolerance 6g spiral entry 60 x 25 mm

Nr art.: 120960
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Średnica nominalna gwintu, metryczna 30 mm
Skok gwintu 3,5 mm
Klasa tolerancji gwintu 6g
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 382
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 120960
EAN / GTIN 4046122485086
Numer producenta 120960
Numer L L10150 111
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Hexagon die nut / SK M 30 tolerance 6g spiral entry

Hexagon die nuts
DIN 382

For recutting and reclaiming damaged threads or for cutting threads in difficult locations