SK M 30 6g spirale entrada 60 x 25 mm

Número de artículo: 120960
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Diámetro nominal de la rosca, métrico 30 mm
Paso de rosca 3,5 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6g
Material de corte HSS
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 382
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 120960
EAN / GTIN 4046122485086
Número del fabricante 120960
Número L L10150 111
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar hexagonal / SK M 30 tolerancia 6g spirale entrada

Tuercas hexagonales
DIN 382

Para cortar y recuperar roscas dañadas o para cortar roscas en lugares difíciles