Filière SK M 30 6g entrée en spirale 60 x 25 mm

Réf.: 120960
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
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Diamètre nominal de filetage, métrique 30 mm
Pas de filetage 3,5 mm
Classe de tolérance de filetage 6g
Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 382
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 120960
EAN / GTIN 4046122485086
Réf. fabricant 120960
Article hors catalogue L10150 111
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière hexagonal / SK M 30 tolérance 6g spirale apport

Ecrous hexagonaux
DIN 382

Pour le recoupement et la récupération de filets endommagés ou pour la coupe de filets dans des endroits difficiles