• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskantschneideisen / SK M 30 Toleranz 6g Schäl 60 x 25 mm

Artikel-Nr.: 120960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde Metrisches ISO-Regelgewinde
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 30 mm
Steigung Gewinde 3,5 mm
Toleranzklasse Gewinde 6g
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 382
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 120960
EAN / GTIN 4046122485086
Herstellernummer 120960
L-Nummer L10150 111
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Sechskantschneideisen / SK M 30 Toleranz 6g Schäl

Sechskant-Schneideisen
DIN 382

Zum Nachschneiden und Reparieren von beschädigten Gewinden oder zum Schneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb