Závitové očko SK M 30 6g s oboustranným utvářečem třísky

Artiklové číslo: 120960
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Jmenovitý průměr závitu metrický 30 mm
Stoupání závitu 3,5 mm
Třída tolerance závitu 6g
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 382
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 120960
EAN / GTIN 4046122485086
Číslo výrobce 120960
L-číslo L10150 111
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / SK M 30 tolerance 6G spirálový vstup

Závitová očka

DIN 382 k řezání a obnově poškozených závitů nebo k řezání závitů v obtížných oblastech.