• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Uchwyt wiertarski z szybkim zaciskiem SUPRA-SK E, Rozmiar SK 13E, Gwint 1/2″-20, wiertło udarowe

Nr art.: 1193004
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1193004
EAN / GTIN 4019208228648
Numer producenta 1193004
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Uchwyt wiertarski z płaskimi szczękami, odporny na uderzenia i samoczynnie dokręcający się.
  • Dzięki blokadzie promieniowej nadaje się również do pracy w lewo.

Cechy techniczne:

  • Hartowany i precyzyjnie wykończony
  • Przeznaczone do pracy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy momencie obrotowym do maksymalnie 50 Nm

Zastosowania:

  • Szczególnie nadaje się do ręcznych wiertarek udarowych i wiertarek oraz narzędzi akumulatorowych o momencie obrotowym do 70 Nm.

Zalety:

  • Dokładność ruchu obrotowego do 0,35 mm
  • Zwiększenie siły zacisku proporcjonalnie do siły cięcia dzięki automatycznemu dokręcaniu oraz brak otwierania podczas obrotów w lewo
  • Odporność na wyrywanie dzięki blokadzie promieniowej, co pozwala na uniwersalne zastosowanie

Więcej informacji:

  • Uchwyt wiertarski z szybkim zaciskiem SUPRA-SK E, rozmiar SK 13E, mocowanie 1/2″-20, zakres zacisku 1,5–13, przystosowany do wiercenia udarowego

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: 1/2″-20
  • Wersja: E
  • Średnica zewnętrzna 3: 42,9 mm
  • Masa: 402 g
  • Rozmiar: 13
  • Długość po otwarciu 1: 72,0 mm
  • Długość w stanie zamkniętym 1: 79,3 mm
  • maks.: 13
  • min: 1,5
  • Odchylenie promieniowe maks.: 0,35 mm