Mandrin à serrage rapide SUPRA-SK E, Taille SK 13E, Fixation 1/2″-20, foret à percussion

Réf.: 1193004
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1193004
EAN / GTIN 4019208228648
Réf. fabricant 1193004
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Mandrin à mâchoires plates résistant aux chocs et à resserrage automatique.
  • Grâce au verrouillage radial, convient également pour la rotation à gauche.

Caractéristiques techniques:

  • Trempé et fini avec précision
  • Convient pour une rotation à gauche jusqu’à 50 Nm maximum

Domaines d’application:

  • Particulièrement adapté aux perceuses à percussion et perceuses manuelles, ainsi qu’aux outils sans fil d’un couple maximal de 70 Nm.

Avantages:

  • Précision de concentricité pouvant atteindre 0,35 mm
  • Augmentation de la force de serrage proportionnelle à l’effort de coupe grâce à un resserrage automatique et à l’absence d’ouverture en rotation à gauche
  • Résistant aux chocs grâce au verrouillage radial, pour une utilisation universelle

Plus d’informations:

  • Mandrin à serrage rapide SUPRA-SK E, taille SK 13E, filetage 1/2″-20, capacité de serrage 1,5-13, adapté au perçage à percussion

Caractéristique(s):

  • porte-outils: 1/2″-20
  • Exécution: E
  • Diamètre extérieur 3: 42,9 mm
  • Poids: 402 g
  • Réf.: 13
  • Longueur en position ouverte 1: 72,0 mm
  • Longueur fermée 1: 79,3 mm
  • max.: 13
  • min.: 1,5
  • Écart de concentricité max.: 0,35 mm