• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspann-Bohrfutter SUPRA-SK E, Größe SK 13E, Aufnahme 1/2″-20, schlagbohrf.

Artikel-Nr.: 1193004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1193004
EAN / GTIN 4019208228648
Herstellernummer 1193004
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagbohrfestes und selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter.
  • Mit Radialverriegelung auch für Linkslauf geeignet.

Technische Merkmale:

  • Gehärtet und feinstbearbeitet
  • Für Linkslauf bis maximal 50 Nm geeignet

Einsatzbereiche:

  • Besonders geeignet für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen sowie Akkumaschinen bis 70 Nm Drehmoment.

Vorteile:

  • Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,35 mm
  • Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges Nachspannen und kein Öffnen im Linkslauf
  • Schlagbohrfest durch Radialverriegelung für universellen Einsatz

Weitere Infos:

  • Schnellspann-Bohrfutter SUPRA-SK E, Größe SK 13E, Aufnahme 1/2″-20, Spannweite 1.5-13, schlagbohrfest

Merkmal:

  • Aufnahme: 1/2″-20
  • Ausführung: E
  • Außendurchmesser 3: 42,9 mm
  • Gewicht: 402 g
  • Größe: 13
  • Länge geöffnet 1: 72,0 mm
  • Länge geschlossen 1: 79,3 mm
  • max: 13
  • min: 1.5
  • Rundlaufabweichung max: 0.35 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb