Mandrină cu prindere rapidă SUPRA-SK E, Mărime SK 13E, Filet 1/2″-20, burghiu cu percuție

Cod articol.: 1193004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1193004
EAN / GTIN 4019208228648
Număr producător 1193004
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Mandrină cu fălci plate, rezistentă la lovituri și cu strângere automată.
  • Datorită sistemului de blocare radială, este potrivit și pentru rotația în sens invers.

Caracteristici tehnice:

  • Călit și finisat cu precizie
  • Potrivit pentru rotație în sens invers acelor de ceasornic până la maximum 50 Nm

Domenii de aplicare:

  • Este deosebit de potrivit pentru mașinile de găurit cu percuție și mașinile de găurit manuale, precum și pentru uneltele cu baterie cu un cuplu de până la 70 Nm.

Avantaje:

  • Concentricitate de până la 0,35 mm
  • Creșterea forței de strângere proporțional cu forța de așchiere prin strângerea automată și fără deschidere la rotația în sens invers
  • Rezistent la lovituri și la găurire datorită sistemului de blocare radială, pentru utilizare universală

Mai multe informații:

  • Mandrină cu prindere rapidă SUPRA-SK E, dimensiune SK 13E, filet de fixare 1/2″-20, diametru de prindere 1,5-13, rezistentă la găurirea cu percuție

Caracteristică:

  • Suport: 1/2″-20
  • Execuție: E
  • Diametru exterior 3: 42,9 mm
  • Greutate: 402g
  • Dimensiuni: 13
  • Lungime deschisă 1: 72,0 mm
  • Lungime închis 1: 79,3 mm
  • max: 13
  • min: 1,5
  • Abaterea de concentricitate max.: 0,35 mm