Mandrino a serraggio rapido SUPRA-SK E, Taglia SK 13E, Filettatura 1/2″-20, trapano a percussione

Codice art.: 1193004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 1193004
EAN / GTIN 4019208228648
Codice del produttore 1193004
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Mandrino a ganasce piatte resistente agli urti e con serraggio automatico.
  • Grazie al bloccaggio radiale, è adatto anche per la rotazione in senso antiorario.

Caratteristiche tecniche:

  • Temprato e rifinito con cura
  • Adatto per rotazione in senso antiorario fino a un massimo di 50 Nm

Campi di impiego:

  • Particolarmente indicato per trapani a percussione e trapani a conduzione manuale, nonché per utensili a batteria con coppia fino a 70 Nm.

Vantaggi:

  • Precisione di concentricità radiale fino a 0,35 mm
  • Aumento della forza di serraggio proporzionale alla forza di taglio grazie al riavvitamento automatico e all’assenza di apertura in senso antiorario
  • Resistente agli urti grazie al bloccaggio radiale, per un impiego universale

Maggiori informazioni:

  • Mandrino a serraggio rapido SUPRA-SK E, misura SK 13E, attacco 1/2″-20, apertura 1,5-13, resistente alla foratura a percussione

Proprietà:

  • Attacco: 1/2″-20
  • Esecuzione: E
  • Diametro esterno 3: 42,9 mm
  • Peso: 402 g
  • Dimensione: 13
  • Lunghezza aperta 1: 72,0 mm
  • Lunghezza chiusa 1: 79,3 mm
  • max.: 13
  • min: 1,5
  • Deviazione di concentricità max: 0,35 mm