Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm, ⌀ DC: 20mm

Nr art.: 119000 20
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
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Min. średnica skrawania Dc min. 20 mm
Długość użytkowa L1 35 mm
Długość całkowita L 77 mm
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HM Ultra
Możliwość konfiguracji nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło rurowe
Zawartość część pojedyncza
Maks. głębokość cięcia L2 35 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 119000 20
EAN / GTIN 4014586240077
Numer producenta 63127094011
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tabela zastosowań

Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne wiertła rurowe z węglików spiekanych z uchwytem QuickIN zapewniają maksymalną trwałość i doskonałą wydajność skrawania.
Długość całkowita: 77 mm dla wszystkich wielkości.

Pasuje do:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN z uchwytem QuickIN do szybkiej wymiany narzędzia bez użycia klucza. Z adapterem nadają się również do innych wyrobów. Wiertło rurowe skrawa tylko jeden pierścień materiału, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu rzędu ok. 40–60%.

W dostawie:

Bez kołka centrującego.

Wskazówka:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520; 076525, grupa 0 − artykuły warsztatowe.
W razie użycia wierteł rurowych nr 119000 i 119010 należy stosować kołek centrujący nr 119019.