Zestaw wierteł rurowych z HM

Nr art.: 119022
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Min. średnica skrawania Dc min. 12 mm
Długość użytkowa L1 35 mm
Liczba elementów 8 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Seria QuickIN
Opakowanie walizka
Maks. średnica skrawania Dc max. 22 mm
Możliwość konfiguracji nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło rurowe
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 119022
EAN / GTIN 4014586375533
Numer producenta 63127086040
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

W dostawie:

6 wierteł rurowych QuickIN nr 119000, wielk. 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm
i kołek centrujący w walizce z tworzywa sztucznego.