Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm 20 mm

Tuote nro.: 119000 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 20 mm
Lastuava aine KM
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Reikäjyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 119000 20
EAN / GTIN 4014586240077
Valmistajan numero 63127094011

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suorituskykyinen kovametallinen reikäjyrsin QuickIN-kiinnityksellä. Takaa työkalun maksimaalisen käyttöiän ja erinomaisen lastuamistehon.
Kokonaispituus: 77 mm koskee kaikkia porakokoja.

Sopii:

FEIN-reikäjyrsinkoneet, joissa on QuickIN-kiinnitys nopeaan, avaimettomaan työkalunvaihtoon. Sopii adapterin avulla myös muihin merkkeihin. Reikäjyrsin lastuaa vain yhden materiaalirenkaan, sen vuoksi n. 40 % − 60 % ajansäästö.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Ohje:

FEIN-reikäjyrsinkoneet, katso nro 076520/ 076524/ 076526 ryhmä 0 − Työpajavarusteet.
Reikäjyrsimen nro 119010 ja 119000 käyttö edellyttää ulostyöntötappia nro 119019.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin