{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 20 mm | |
| Užitná délka L1 | 35 mm | |
| Celková délka L | 77 mm | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HM Ultra | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Jádrový vrták | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Hloubka řezu max. L2 | 35 mm |
| Katalogové číslo | 119000 20 | |
| EAN / GTIN | 4014586240077 | |
| Číslo výrobce | 63127094011 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |