Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm 20 mm

Codice art.: 119000 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 20 mm
Materiale da taglio HM
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 119000 20
EAN / GTIN 4014586240077
Codice del produttore 63127094011

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta a carotare in metallo duro ad alte prestazioni con attacco QuickIN. Massima durata ed eccezionale asportazione truciolo.
Lunghezza complessiva: 77 mm per tutte le grandezze di punta.

Per:

Trapani con base elettromagnetica FEIN con attacco QuickIN per la sostituzione veloce e senza chiavi dell’utensile. Con adattatore perfetto anche per altre marche. La punta truciola solo un anello di materiale, con risparmio di tempo di circa il 40% − 60%.

Fornitura:

Senza spina di centraggio.

Nota:

Per trapani con base elettromagnetica FEIN vedi n. art. 076520 / 076524 / 076526 Gruppo 0 − Articoli per officina.
In caso di utilizzo delle punte a carotare n. art. 119010 e 119000 è necessaria la spina di centraggio n. art. 119019.
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello