Wiertarka rdzeniowa akumulatorowa, Typ: 71700361

Nr art.: 076525 71700361
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 130 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Prędkość obrotowa, maks., 1 520 min-1
Oznaczenie producenta AKBU 35 PMQ AS
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Szare; Pomarańczowy; Czarny
Ze stołem maszyny nie
Skok wrzeciona 135 mm
Mocowanie magnetyczne zak
Długość stopy magnetycznej 195 mm
Szerokość stopy magnetycznej 70 mm
Maks. siła mocowania magnesu 9 000 N
Maks. głębokość wiercenia 50 mm
Z funkcją udaru nie
Średnica maks., stal 35 mm
Średnica maks., drewno 18 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wierceń rdzeniowych
Wysokość całkowita 450 mm
Liczba biegów/stopni 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału metalowe; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego MK2; QuickIN
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 12,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 076525 71700361
EAN / GTIN 4014586898285
Numer producenta 71700361000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Niewielka, uniwersalna wiertarka magnetyczna o dużym skoku do wierceń rdzeniowych, jednobiegowa, akumulatorowa, z bezszczotkowym silnikiem EC. Najwyższa funkcjonalność do mobilnej pracy na placu budowy.
  • Dla uzyskania maksymalnej wydajności zaleca się stosowanie akumulatora AMPSShare ProCore o napięciu 18 V.
  • Obroty prawe/lewe.
  • Bardzo cienki magnes stały, wstępnie namagnesowany.
  • Elastyczność podczas wszystkich mobilnych prac wiertarskich, jak np. wiercenie rdzeniowe, spiralne, gwintowanie otworów, pogłębianie i rozwiercanie.
  • Prosta i wykluczające omyłkową zamianę koncepcja obsługi w polu widzenia użytkownika.

W dostawie:

AKBU 35 PMQ Select bez akumulatora, razem z pompą środka chłodzącego, pasem ściągającym, hakiem do wiórów, kołkiem centrującym, osłoną przed dotykiem, klinem wyciągowym i walizką transportową.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 − 073867.