Wózek z stołem składanym z aluminium

Nr art.: 1180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Składane tak
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 2
Materiał uchwytu Rura aluminiowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej aluminium
Szerokość powierzchni ładunkowej 450 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 720 mm
Nośność półki górnej 80
Szerokość użytkowa 450 mm
Głębokość użytkowa 720 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Materiał aluminium
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur aluminiowych
Maks. nośność 200
Szerokość łącznie Bg 470 mm
Głębokość całkowita Tg 900 mm
Wysokość całkowita Hg 900 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1180
EAN / GTIN 4017976711805
Numer producenta 1180
Numer L L90080 1127
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek ze składanym stołem z rur aluminiowych i aluminiową platformą. Bardzo niewielka masa własna. Dzięki dwóm składanym kabłąkom i składanej platformie ten składany wózek stołowy doskonale sprawdza się również w podróży. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe z oponami niepozostawiającymi śladów z TPE oraz piastami na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 80 kg. Niemiecki patent nr 100 62 425.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 720
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 450
  • Wysokość kondygnacji (mm): 205, 860
  • Długość całkowita (mm): 900
  • Całkowita szerokość (mm): 470
  • Całkowita wysokość (mm): 900
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32