Chariot à dossier rabattable alu

Réf.: 1180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Propriété repliable oui
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 2
Matériau poignée tube en aluminium
Avec plateau oui
Matériau plateau aluminium
Largeur plateau 450 mm
Profondeur plateau 720 mm
Charge admissible plateau supérieur 80
Largeur utile 450 mm
Hauteur utile 720 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, roulettes fixes non
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Bandage ne laissant pas de traces oui
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Matériau aluminium
Type de construction construction en tube d’aluminium
Charge admissible max. 200
Largeur totale Bg 470 mm
Profondeur totale Tg 900 mm
Hauteur totale Hg 900 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 1180
EAN / GTIN 4017976711805
Réf. fabricant 1180
Article hors catalogue L90080 1127
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Chariot à table pliante en tube d’aluminium avec plateau en aluminium. Poids propre très faible. Avec 2 arceaux pliables et un plateau de table pliable, le chariot à table pliable est également idéal pour les déplacements. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec bandages TPE non tachants et moyeux avec roulement à billes. Freins sur roulettes pivotantes. Charge max. plateau du haut 80 kg. Brevet allemand 100 62 425.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 200
  • Longueur de la surface utile (mm): 720
  • Largeur de la surface utile (mm): 450
  • Hauteurs des plateaux (mm): 205, 860
  • Longueur totale (mm): 900
  • Largeur totale (mm): 470
  • Hauteur totale (mm): 900
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32