• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Klapptischwagen

Artikel-Nr.: 1180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Klappbar ja
mit Schiebegriff ja
Anzahl Griffe 2
Material Griff Aluminiumrohr
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Aluminium
Breite Ladefläche 450 mm
Tiefe Ladefläche 720 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben 80
Nutzbreite 450 mm
Nutztiefe 720 mm
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Bockrolle nein
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle TPE
Laufbelag spurlos ja
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportwagen
Material Aluminium
Konstruktionsausführung Alurohrkonstruktion
Tragfähigkeit max. 200
Breite gesamt Bg 470 mm
Tiefe gesamt Tg 900 mm
Höhe gesamt Hg 900 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1180
EAN / GTIN 4017976711805
Herstellernummer 1180
L-Nummer L90080 1127
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Klapptischwagen aus Alurohr mit Aluplattform. Sehr geringes Eigengewicht. Mit 2 klappbaren Bügeln und mit klappbarer Tischplattform ist der zusammen klappbare Tischwagen auch ideal für unterwegs. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Deutsches Patent 100 62 425.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 200
  • Nutzflächenlänge (mm): 720
  • Nutzflächenbreite (mm): 450
  • Etagenhöhen (mm): 205, 860
  • Gesamtlänge (mm): 900
  • Gesamtbreite (mm): 470
  • Gesamthöhe (mm): 900
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 125 x 32