Sammenklappelig aluminiumsvogn

Art.-nr.: 1180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Sammenklappelig ja
Med skubbegreb ja
Antal greb 2
Materiale, greb aluminiumsrør
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade aluminium
Bredde, læsseflade 450 mm
Dybde, læsseflade 720 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 80
Nyttebredde 450 mm
Nyttedybde 720 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., fast hjul nej
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Materiale aluminium
Konstruktionsudførelse konstruktion af aluminiumsrør
Bæreevne, maks. 200
Bredde i alt Bg 470 mm
Dybde, i alt Tg 900 mm
Højde i alt Hg 900 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1180
EAN/GTIN 4017976711805
Producentnummer 1180
L-nummer L90080 1127
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Klapbordsvogn af aluminiumsrør med aluminiumsplatform. Meget lav egenvægt. Med 2 sammenklappelige beslag og sammenklappelig bordplatform er den sammenklappelige bordvogn også ideel til rejser. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul med non-marking TPE-dæk og nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne øverste hylde 80 kg. Tysk patent 100 62 425.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 200
  • Effektiv længde (mm): 720
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 450
  • Hyldehøjder (mm): 205, 860
  • længde i alt (mm): 900
  • Samlet bredde (mm): 470
  • Samlet højde (mm): 900
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32