Cărucior cu masă pliabilă din aluminiu

Cod articol.: 1180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Pliabil ja
Cu mâner de împingere ja
Număr mânere 2
Materialul mâner Țeavă din aluminiu
Cu suprafață de încărcare ja
Material suprafața de încărcare aluminiu
Lățime suprafață de încărcare 450 mm
Adâncime suprafață de încărcare 720 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 80
Lăţime utilă 450 mm
Adâncime utilă 720 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Material aluminiu
Model de construcţie Structură tubulară din aluminiu
Capacitate portantă max. 200
Lăţime totală 470 mm
Adâncime totală 900 mm
Înălţimea totală 900 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 1180
EAN / GTIN 4017976711805
Număr producător 1180
L-Număr L90080 1127
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Cărucior de masă pliabil din tub de aluminiu cu platformă din aluminiu. Tare foarte redusă. Cu 2 suporturi pliabile și platformă de masă pliabilă, căruciorul de masă pliabil este ideal și pentru călătorii. 2 roți pivotante și 2 roți fixe cu anvelope TPE care nu lasă urme și butuci cu rulmenți cu bile canelate. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior 80 kg. Brevet german 100 62 425.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
  • Lungime efectivă (mm): 720
  • Lățime efectivă (mm): 450
  • Înălțimea rafturilor (mm): 205, 860
  • Lungime totală (mm): 900
  • Lățime totală (mm): 470
  • Înălțime totală (mm): 900
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32