Aluminium opklapbare wagen

Artikelnummer: 1180
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Inklapbare wagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1180
EAN/GTIN 4017976711805
Nummer fabrikant 1180
L-nummer L90080 1127

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Wagen van aluminium buis met aluminium platform. Met 2 klapbare beugels en met een klapbare etage. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 80 kg. Duits patent 100 62 425.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
laadvlak lengte (mm): 720
laadvlak breedte (mm): 450
Etagehoogten (mm): 205, 860
Totale lengte (mm): 900
Totale breedte (mm): 470
Totale hoogte (mm): 900
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires