Wiertła stopniowe do otworów pod gwint, z HSS 90°, waporyzowane, do gwintu: M5

Nr art.: 117060 M5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Kernloch-Stufenbohrer HSS 90°, vaporisiert, für Gewinde: M5
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0055 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h$08
Średnica trzonka 5,5 mm
Długość chwytu 36 mm
Min. średnica skrawania 4,2 mm
Maks. średnica skrawania 5,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h9
Długość rowków mocujących 57 mm
Liczba ostrzy 2
Maks. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Materiał skrawający HSS
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka Waporyzowane
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 65 mm
Długość użytkowa 48 mm
Długość całkowita 93 mm
Długość funkcjonalna 91,74 mm
Masa 10 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 4000-81
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertła stopniowe do otworów pod gwint
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 117060 M5
EAN / GTIN 4045197035790
Numer producenta 117060 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stopnie wiercące i fazujące mają własne rowki
wiórowe i łysinki prowadzące
, dlatego zachowują
geometrię nawet po wielokrotnym ostrzeniu.

Zastosowanie:

Otwór pod gwint i pogłębienie wykonywane są w jednej operacji, z zachowaniem współosiowości.
Do wiercenia otworów pod gwint wg DIN 336, strona 1, z pogłębieniem 90° (jak DIN 69, wykonanie średnie).