{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Kernloch-Stufenbohrer HSS 90°, vaporisiert, für Gewinde: M4 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0045 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$08 | |
| Średnica trzonka | 4,5 mm | |
| Długość chwytu | 33 mm | |
| Min. średnica skrawania | 3,3 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 4,5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h9 | |
| Długość rowków mocujących | 47 mm | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Maks. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Powłoka | Waporyzowane | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 52 mm | |
| Długość użytkowa | 39 mm | |
| Długość całkowita | 80 mm | |
| Długość funkcjonalna | 79,01 mm | |
| Masa | 6 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 4000-81 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertła stopniowe do otworów pod gwint | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 117060 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197035783 | |
| Numer producenta | 117060 M4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |