Foret étagé pour avant-trous de taraudage HSS 90° M5

Réf.: 117060 M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 8378
  • Tolérance ⌀ nominal: h9
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle de pointe: 118

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetages M5
Revêtement vaporisé
Type d'outils HSS
Norme DIN 8378
Tolérance ⌀ nominal h9
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique avec h8
Angle d'hélice 20-30 degré
Angle de chanfreinage 90 degré
Arrosage interne non
⌀ D1 1er étage avec chanfrein h9 4,2 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h8 5,5 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 13,6 mm
Longueur des goujures Lc 57 mm
Longueur totale L 93 mm
⌀ queue Ds 5,5 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
Tolérance de queue h8
Bague de couleur Sans
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 117060 M5
EAN / GTIN 4045197035790

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Etages de perçage et de lamage avec leurs propres goujures et listels. Ceci permet de maintenir le profil du foret étagé, même après plusieurs réaffûtages.

Utilisation:

L’avant-trou de taraudage et le chanfreinage sont réalisés avec un alignement parfait entre eux en une seule opération. Pour avant-trous de taraudage suivant DIN 336 page 1 avec chanfreinage à 90° (similaire à DIN 69, exécution moyenne).
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
    Pour filetages Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier