Wiertła stopniowe do otworów pod gwint, z HSS 90°, waporyzowane, do gwintu: M8

Nr art.: 117060 M8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h9
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • kąt wierzchołkowy: 118
  • chwyt: Kołek walcowy h8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do gwintu M8
powłoka waporyzowane
Materiał ostrza HSS
Tolerancja ⌀ nominalnej h9
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt Kołek walcowy h8
Kąt linii śrubowej 20-30 stopni
Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ D1 1. stopnia ze sfazowaniem h9 6,8 mm
⌀ D2 2. stopnia ze sfazowaniem h8 9 mm
Wysokość stopni L1 1. stopień 21 mm
Długość rowków wiórowych Lc 81 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 9 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,1 mm/obr.
tolerancje chwytu h8
pierścień barwny bez
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 117060 M8
EAN / GTIN 4045197035813
Numer producenta 117060 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stopnie wiercące i fazujące mają własne rowki
wiórowe i łysinki prowadzące
, dlatego zachowują
geometrię nawet po wielokrotnym ostrzeniu.

Zastosowanie:

Otwór pod gwint i pogłębienie wykonywane są w jednej operacji, z zachowaniem współosiowości.
Do wiercenia otworów pod gwint wg DIN 336, strona 1, z pogłębieniem 90° (jak DIN 69, wykonanie średnie).