{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| do gwintu | M6 | |
| powłoka | waporyzowane | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h9 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
| chwyt | Kołek walcowy h8 | |
| Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
| Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| ⌀ D1 1. stopnia ze sfazowaniem h9 | 5 mm | |
| ⌀ D2 2. stopnia ze sfazowaniem h8 | 6,6 mm | |
| Wysokość stopni L1 1. stopień | 16,5 mm | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 63 mm | |
| długość całkowita L | 101 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6,6 mm | |
| posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
| tolerancje chwytu | h8 | |
| pierścień barwny | bez | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze nieprzelotowym i przelotowym | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
| Numer artykułu | 117060 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197035806 | |
| Numer producenta | 117060 M6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |